Verktygslåda ”Basic” 1

Art-nr: 692600 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
133 styck i lager
  • Material: ABS
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare
  • Väska bärförmåga: 15

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Basic
Material ABS
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Väska bärförmåga 15 kg
Längd invändigt 440 mm
Bredd invändigt 350 mm
Höjd invändigt 180 mm
vikt 5,1 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692600 1
EAN/GTIN 4003773056904
Tillverkarens nummer 00 21 05 LE

Benämning

Utförande:

Slitstark utförande av ABS-material i svart med omslutande aluminiumram och metallgångjärn. Lådan levereras med ett stabilt och ergonomiskt bärhandtag. För individuell märkning ingår 2 klistermärken för märkningsfältet. Verktygstavlorna består av smutsavvisande ihåliga PP-plattor.
Med 2 integrerade metallvipplås och 1 tresiffrigt kodlås.
Invändig utrustning:
Totalt 41 insticksmöjligheter:
1 bottenlåda (kan fixeras med tryckknapp) med 4 längsdelare (2× korta och 2× långa).
1 verktygstavla med 12 skafthållare 1 platt fack som lock till bottenlådan.
1 verktygstavla med totalt 20 insticksfack på fram- och baksidan.
1 verktygstavla med 7 elastiska band och 1 klämfack i locket.