Geantă de scule „Basic”, Tip: 1

Cod articol.: 692600 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material aluminiu; plastic
Capacitate portantă max. 15 kg
Adâncime internă 350 mm
Dimensiune interioară l 440 mm
Dimensiune interioară H 180 mm
Greutate 5,1 kg
Caracteristici Poate fi stivuit
Echipament Câmpuri de inscripţionare; Buzunar; Rafturi; Mâner
Volum 27 l
Număr de închizători 1; 2
Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, argintiu Gri argintiu
partea descrisă, Negru intens Gehäuse
partea descrisă, Gri argintiu Rahmen; Tragegriff
Denumirea producătorului Basic
Culoarea negru; argintiu
Număr, Rafturi 41
Tip produs serviete
Dimensiune exterioară l 465 mm
Dimensiune exterioară H 200 mm
Dimensiune externă adâncime 410 mm
Închidere Clapetă cu lacăt; Blocare cu tensiune
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 692600 1
EAN / GTIN 4003773056904
Număr producător 00 21 05 LE
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Model rezistent din material ABS, în negru, cu cadru din aluminiu de jur-împrejur şi cu balamale metalice. Geanta este prevăzută cu un mâner stabil şi ergonomic pentru purtare. Pentru etichetare individuală, sunt livrate şi 2 autocolante destinate câmpului de inscripţionare. Panourile pentru scule constau din plăci celulare de PP refractare la murdărie.
Cu 2 încuietori basculante metalice integrate şi 1 cifrată, cu trei cifre.
Echipare interioară:
În total, 41 de posibilităţi de fixare:
1 perete inferior (se poate fixa prin apăsare pe buton) cu 4 divizoare longitudinale (2× scurt şi 2× lung).
1 panou pentru scule cu 12 compartimente-buzunar şi 1 raft plat, ca acoperire a peretelui inferior.
1 panou pentru scule cu un total de 20 de compartimente-buzunar în partea din faţă şi în cea din spate.
1 panou pentru scule cu 7 bride elastice şi 1 compartiment cu clemă în capac.