Kovček za orodje „Basic“, Tip: 1

Št. art.: 692600 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: ABS
  • Način shranjevanja orodja: Žepi
  • Obremenljivost kovčka: 15

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LC
Material ABS
Način shranjevanja orodja Žepi
Obremenljivost kovčka 15 kg
Notranja dolžina 440 mm
Notranja širina 350 mm
Notranja višina 180 mm
Masa 5,1 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692600 1
EAN/GTIN 4003773056904
Številka proizvajalca 00 21 05 LE
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Trpežna izvedba iz materiala ABS v črni barvi z aluminijastim okvirjem po obodu in kovinskimi tečaji. Kovček je opremljen s čvrstim in ergonomičnim nosilnim ročajem. Za individualno označevanje sta priloženi 2 nalepki s poljem za napis. Table za orodje so sestavljene iz PP-plošč z votlimi prekati, ki odbijajo umazanijo.
Z 2 vgrajenima kovinskima ključavnicama na ključ in 1 trimestno številčno ključavnico.
Notranja oprema:
Skupno 41 možnosti shranjevanja:
1 vložek za dno (možnost fiksiranja s pritisnim gumbom) s 4 vzdolžnimi pregradami (2 kratki in 2 dolgi).
1 tabla za orodje z 12 vtičnimi predelki in 1 ploščatim predelkom kot pokrov vložka za dno.
1 tabla za orodje s skupno 20 vtičnimi predelki na sprednji in zadnji strani.
1 tabla za orodje s 7 elastičnimi zankami in 1 žepom v pokrovu.