{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Material utilizare | nailon | |
| Duritate | mediu dur | |
| Diametrul suprafeței de impact | 20 mm | |
| Greutate totală | 190 g | |
| Lungimea totală | 290 mm | |
| Materialul carcasei | oțel | |
| Forma suprafeței de impact | rotund | |
| Rezistent la uzură | yes | |
| Lungimea capului | 75 mm | |
| Caracteristici | Fără recul | |
| Carcase | da | |
| Utilizare ciocan cu cap moale | 1 | |
| Lungime, Coadă | 270 mm | |
| Material, Coadă | Lemn Hickory | |
| Tip produs | ciocan cu cap moale | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Article number | 754755 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515054638 | |
| Manufacturer number | 754755 20 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |