This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Universal-Niederzugbacke, für T-Rex fix, für Typ: 125

Article no.: 361228 125

Select article variation and quantity

für Typ Price per Stück (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 361228 125
EAN / GTIN 4250364402040
Manufacturer number 6921884106031
Manufacturer/responsible person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Ausführung:

Spannweiten:
Hohe Seite mit Federblätter
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Hohe Seite ohne Federblätter
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Stufenseite ohne Federblätter
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Verwendung:

Niederzug mit geschliffenen Federblättern für rohe und bearbeitete Spannflächen. Click-Schnellwechselsystem zur Aufnahme von Clickleisten. Hohe Spanngenauigkeit zum parallel bzw. winkelgenauen Bearbeiten. Spannflächen hinterlassen kaum sichtbare Prägungen.

Passend für:

Feste Backen für T-Rex Nr. 361202.

Lieferumfang:

Inklusive Federblätter.

Hinweis:

Federblätter separat bestellen!

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart