{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Numero di utensili | 10 pz. | |
| Forma della testa della vite | Testa cilindrica | |
| Con sede | sì | |
| Lunghezza nominale L | 5 mm | |
| Misura del filetto d1 | M2,2×0,25 | |
| Profilo di azionamento | Profilo TORX® interno | |
| Dimensione azionamento | TX6 | |
| Esecuzione codolo | Teilgewinde | |
| Contenuto | Set / Assortimento | |
| Tipo di prodotto | Vite di serraggio | |
| Tipo di filettatura | Filettatura metrica grossa ISO | |
| Contenuto | 10 pz. | |
| Coppia di serraggio consigliata max. | 0,6 Nm |
| Article number | 269028 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406248598 | |
| Manufacturer number | 269028 12 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |