Portsculă cu reducţie SK / CM pentru filet de strângere, forma A 2

Cod articol: 303092 2
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6383
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 8

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport BT 40
Standard DIN 6383
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 8 µm
Lungime activă dimensiune A 50 mm
⌀ exterior D 32 mm
Tip produs Adaptor portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303092 2
EAN / GTIN 4062406109295

Descriere

Execuţie:

Rectificat pe interior şi pe exterior.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă conică Morse.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760308806.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături