{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | nie | |
| Obsah kus | 200 hod. | |
| Farba | modrá | |
| Druh produktu | rukavice | |
| Rozsah použitia | ochrana proti chemikáliám | |
| Veľkosť rukavíc | 7; 8; 9 | |
| Lícovanie | priliehavé | |
| Rozsah použitia | presnosť | |
| Zips | žiadne | |
| Prevedenie | päť prstov | |
| Opätovné použitie | jednorazové | |
| Jednotka | Ks | |
| Norma | EN 455; EN ISO 21420 | |
| Podkladový materiál | nitril | |
| Povrchová úprava | žiadna povrchová úprava | |
| Podšité | nie | |
| Vlastnosti | bez latexu; certifikované pre kontakt s potravinami | |
| Kategória ochrany | III |
| Číslo položky | ZP5616 8 | |
| EAN/GTIN | 9555002112271 | |
| Číslo výrobcu | MX98897 MEDIUM | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | GARDENING SRL, Via B. Bosco 15/10, 16121 GENOVA, Italia |