• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Vienkartinių pirštinių rinkinys 200 dalių, Pirštinių dydis: 8

Prekės Nr.: ZP5616 8
Rinkinio kaina 200 vnt. (0,18 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Rinkinio kaina 200 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
Sudėtis vienetas 200 vnt.
Spalva mėlyna
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo chemikalų
Pirštinių dydis 8
Tinkama forma priglud.
Matavimo ribos tikslumas
Užsegimas be
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas vienkartin.
Blokas Vnt.
Standartas EN 455; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga nitril
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės be latekso; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris ZP5616 8
EAN / GTIN 9555002112271
Gamintojo numeris MX98897 MEDIUM
Gamintojas / atsakingas asmuo GARDENING SRL, Via B. Bosco 15/10, 16121 GENOVA, Italia

Aprašymas

Modelis:

Nitrilinės tyrimų pirštinės
  • be talko.
  • Apsauginė valcavimo briauna.
  • tinka abiems rankoms.
  • vienkartiniam naudojimui.

Standartas:

  • EN ISO 21171
  • Direktyva (ES) 2017/754: III kat. asmens apsaugos priemonės (tipasB).
  • Galima naudoti maisto pramonėje pagal EG reglamentą 1935/2004.