• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Conjunto de luvas descartáveis 200 peças, Tamanho das luvas: 8

N.º do artigo: ZP5616 8
Definir preço 200 Peça (0,18 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Definir preço 200 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Zona de proteção ESD (EPA) não
Conteúdo em peça 200 un.
Cor azul
Tipo de produto luvas
Área de aplicação proteção química
Tamanho das luvas 7; 8; 9
Forma de ajuste ajuste justo
Âmbito precisão
Fecho nenhum
Modelo de cinco dedos
Reutilização descartável
Unidade Unidade
Norma EN 455; EN ISO 21420
Material de suporte nitrilo
Revestimento sem revestimento
Com forro não
Propriedades com certificação para o contacto com produtos alimentares; sem látex
Categoria de proteção III

Identificação e classificação

Número do artigo ZP5616 8
EAN/GTIN 9555002112271
Número do fabricante MX98897 MEDIUM
Fabricante/responsável GARDENING SRL, Via B. Bosco 15/10, 16121 GENOVA, Italia

Descrição

Versão:

Luva de exame de nitrilo
  • sem talco.
  • Rebordo não enrola.
  • Adequado para ambas as mãos.
  • De uso único.

Norma:

  • EN ISO 21171
  • Regulamento (UE) 2017/754: Equipamento de proteção individual Cat. III (tipo B).
  • Conformidade com produtos alimentares nos termos do Regulamento CE 1935/2004.