• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Engångshandskset 200 delar, Handskstorlek: 8

Art-nr.: ZP5616 8
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Ange pris 200 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ESD-skyddszon (EPA) nej
Innehåll, styck 200 St.
Färg blå
Produktslag handskar
Användningsområde kemikalieskydd
Handskstorlek 7; 8; 9; 7; 8; 9; 7; 8; 9; 8; 8
Passform fastsittande
Tillämpningsområde precision
Lås ingen
Utförande femfingrars
Återanvändning engångsbruk
Enhet Delar
Norm EN 455; EN 455; EN ISO 21420; EN ISO 21420
Bärarmaterial nitril
Beläggning ingen beläggning
Fodrad nej
Egenskaper certifierad för kontakt med livsmedel; latexfri
Skyddskategori III

Identifiering och klassificering

Artikelnummer ZP5616 8
EAN/GTIN 9555002112271
Tillverkarens nummer MX98897 MEDIUM
Tillverkare/ansvarig person GARDENING SRL, Via B. Bosco 15/10, 16121 GENOVA, Italia

Benämning

Utförande:

Nitrilundersökningshandske
  • talkfri.
  • Antirullkant.
  • passar båda händer.
  • för engångsbruk.

Norm:

  • EN ISO 21171
  • Förordning (EU) 2017/754: Personlig skyddsutrustning kat. III (typ B).
  • Livsmedelskompatibilitet enligt förordning (EG) 1935/2004.