Váha na palety Max 600 kg; 1500 kg

Č. pol.: UID 1500K-1DM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Stupeň ochrany IP IP65; IP67
Zásobovanie energiou napájané akumulátorom
Materiál vážiacej dosky Oceľ
Vrátane zobrazovacej jednotky áno
Zobrazovacia jednotka Výška 80 mm
Zobrazovacia jednotka Šírka 268 mm
Zobrazovacia jednotka Hĺbka 115 mm
Možnosť odčítania 0,2 kg; 0,5 kg
Výška cifier 25 mm
Rozhranie Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi
Stupeň ochrany/trieda ochrany Stupeň ochrany IP
Druh produktu paletová váha
Jednotka rozsahu váženia kilogram
Meracia technika digitálna
Prevádzková teplota min. -10 °C
Prevádzková teplota max. 40 °C
Hmotnosť 44 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky UID 1500K-1DM
EAN/GTIN 4045761230217
Číslo výrobcu UID 1500K-1DM
Číslo L L40250 2164
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Paletové váhy se dvěma rozsahy! Ideální v případech, kdy je třeba vážit vysoké maximální zatížení, ale v nižším rozsahu zatížení se nelze obejít bez vysokého rozlišení. Dvě váhy lze nahradit jednou - úspora místa i peněz!Vysoká mobilita: díky bateriovému provozu vyhodnocovací jednotky a plošiny
  • Nosnost: ocelová, práškově lakovaná, 4 snímače zatížení ze slitinové oceli se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Váhu lze pohodlně přepravovat pomocí koleček: a rukojeti: a prostorově úsporně skladovat
  • Sumarizace: hodnot hmotnosti a počítání dílů
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy: prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN zkušební závaží (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN zkušební závaží a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN zkušební závaží s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS
  • díky rozhraním: RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth®, Ethernet (volitelné) lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a PC nebo tiskárnou
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Vysoká mobilita díky bateriovému provozu vyhodnocovací jednotky a platformy
  • Zátěžový článek: ocel, práškově lakovaná, 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažená silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vyhodnocovací jednotka: ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Váhu lze díky kolečkům a rukojeti pohodlně přepravovat a skladovat s úsporou místa
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS
  • Díky rozhraním, jako je RS-232 nebo USB, WLAN, Bluetooth®, Ethernet (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Čistá hmotnost přibližně 44 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C