Raklapmérleg Max 600 kg; 1500 kg

Cikkszám: UID 1500K-1DM
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP65; IP67
Energiaellátás akkus
Mérleglap anyaga Acél
Kijelző egységgel igen
Kijelző magassága 80 mm
Kijelző szélessége 268 mm
Kijelző mélysége 115 mm
Leolvashatóság 0,2 kg; 0,5 kg
Számjegy magassága 25 mm
Kapcsolódás Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi
Védelmi fokozat / védettségi osztály IP védelmi fokozat
Termék fajtája raklapmérleg
Mérlegelési tartomány mértékegysége kilogramm
Méréstechnika digitális
Üzemi hőmérséklet min. -10 °C
Üzemi hőmérséklet max. 40 °C
Súly 44 kg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám UID 1500K-1DM
EAN / GTIN 4045761230217
Gyártó száma UID 1500K-1DM
L-szám L40250 2164
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Kettős tartományú raklapmérleg! Ideális, ha nagy maximális terhelést kell mérni, de a nagy felbontás nem nélkülözhető az alsó terhelési tartományban. Két mérleg helyettesíthető egy mérleggel - hely- és pénzmegtakarítás!Nagyfokú mobilitás: a kiértékelő egység és a platform akkumulátorének köszönhetően
  • Teherbírás: acél, porszórt bevonatú, 4 szilikonbevonatú ötvözött acél teherbíró cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP67
  • A mérleg görgőkkel: és fogantyúval: kényelmesen szállítható és helytakarékosan tárolható
  • Összesítés: a súlyértékek és a számoló alkatrészek
  • A mérleg lekérdezése és távvezérlése: külső vezérlőberendezéseken vagy számítógépen keresztül a KERN kommunikációs protokoll (KCP) segítségével. A KCP a KERN mérlegek és más műszerek szabványosított interfész-parancskészlete, amely lehetővé teszi az összes lényeges paraméter és műszerfunkció lekérdezését és vezérlését. A KCP-vel ellátott KERN műszerek így könnyen csatlakoztathatók számítógépekhez, ipari vezérlésekhez és más digitális rendszerekhez. A KCP protokoll nagymértékben kompatibilis az MT-SICS protokollal
  • az interfészeknek köszönhetően: mint például RS-232 vagy USB, WLAN, Bluetooth®, Ethernet (opcionális), a mérleg könnyen integrálható a meglévő hálózatokba, és megkönnyíti a mérleg és a PC vagy nyomtató közötti adatcserét
  • a szállítás tartalmazza a védőburkolatot
  • Nagyfokú mobilitás a kiértékelő egység és a platform akkumulátorének köszönhetően
  • Terhelésmérő cella: acél, porszórtan bevonva, 4 terhelésmérő cella, ötvözött acél, szilikon bevonattal, por- és fröccsenésvédelem IP67
  • Kiértékelő egység: por- és fröccsenő víz elleni védelem IP65
  • A mérleg a görgők és a fogantyú segítségével kényelmesen és helytakarékosan szállítható és tárolható
  • A súlyértékek összesítése és az alkatrészek számolása
  • A mérleg lekérdezése és távvezérlése külső vezérlőberendezéseken vagy számítógépen keresztül a KERN kommunikációs protokoll (KCP) segítségével. A KCP a KERN mérlegek és más műszerek szabványosított interfész-parancskészlete, amely lehetővé teszi az összes lényeges paraméter és műszerfunkció lekérdezését és vezérlését. A KCP-vel ellátott KERN műszerek így könnyen csatlakoztathatók számítógépekhez, ipari vezérlésekhez és más digitális rendszerekhez. A KCP protokoll nagyrészt kompatibilis az MT-SICS protokollal
  • Az olyan interfészeknek köszönhetően, mint az RS-232 vagy USB, WLAN, Bluetooth®, Ethernet (opcionális), a mérleg könnyen integrálható a meglévő hálózatokba, és megkönnyíti az adatcserét a mérleg és a PC vagy nyomtató között
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 25 mm magas számjegyekkel
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 268×115×80 mm
  • Kábel hossza kiértékelő egység kb. 5 m
  • Nettó súly kb. 44 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz