Escala de paletas UID 1500K-1DM, Margen de pesaje 600 kg; 1500 kg, Lectura 200 g; 500 g

N.º do artigo: UID 1500K-1DM
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP65; IP67
Alimentação de energia a bateria recarregável
Material da placa de pesagem Aço
Incluindo unidade de visualização sim
Altura da unidade de visualização 80 mm
Largura da unidade de visualização 268 mm
Profundidade da unidade de visualização 115 mm
Legibilidade 0,2 kg; 0,5 kg
Tamanho dos dígitos 25 mm
Interface Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi
Tipo de proteção/classe de proteção Grau de proteção IP
Tipo de produto balança de paletes
Unidade intervalo de peso quilograma
Tecnologia de medição digital
Temperatura de operação mín. -10 °C
Temperatura de operação máx. 40 °C
Peso 44 kg

Identificação e classificação

Número do artigo UID 1500K-1DM
EAN/GTIN 4045761230217
Número do fabricante UID 1500K-1DM
Número L L40250 2164
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Balanzas de paletas de dos rangos, ideal cuando hay que pesar grandes cargas máximas, pero sin renunciar tampoco a una alta resolución en el rango inferior de carga. De este modo se pueden sustituir dos balanzas por una sola, lo que ahorra espacio y dinero
  • Gran movilidad gracias al funcionamiento mediante batería por indicador y plataforma
  • Suspensión de la carga: acero con revestimiento en polvo, 4 células de pesaje, acero de aleación recubierto de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67
  • Indicador: Protección contra el polvo y el agua IP65
  • La báscula puede transportarse cómodamente gracias a las dos ruedas y su asa, así como guardarse ocupando poco espacio
  • Suma de valores de peso y partes de contaje
  • Consulta y control remoto de la balanza mediante aparatos de control externos u ordenadores gracias al KERN Communication Protocol (KCP). El KCP es un juego de comandos de interfaces estandarizadas para balanzas KERN y otros instrumentes que permite acceder y controlar todos los parámetros y funciones del aparato relevantes. De esta forma, los aparatos KERN con KCP pueden conectarse muy fácilmente a ordenadores, sistemas de control industriales u otros sistemas digitales. El KCP es compatible, en su mayor parte, con el protocolo MT-SICS
  • Gracias a interfaces como RS-232 o USB, WiFi, Bluetooth®, Ethernet (opcional), puede conectarse facilmente la balanza a redes existentes, facilitando el intercambio de datos entre la balanza y el ordenador o la impresora
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 268×115×80 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  • Peso neto aprox. 44 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados