Teleskopická ráčna 1/2″ odolná proti prachu

Č. pol.: SXL.161PB
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SXL.161PB
EAN/GTIN 3662424003264
Číslo výrobcu SXL.161PB
Číslo L L60130 10602

Popis

Popis:

  • 1 ráčna místo 2
  • Krátká poloha: standardní použití, snadno se ukládá
  • Dlouhá poloha: větší krouticí moment, menší námaha
  • Operátorsky přívětivý a robustní teleskopický mechanismus
  • Těsnění: bezúdržbové
  • Velká přesnost: 72 zubů, úhel natočení 5°

Charakteristika:

  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 264
  • L1 [mm]: 397
  • [kg]: 0,72