• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Carraca telescópica reversible de 1/2″ estanca al polvo

Número de artículo: SXL.161PB
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
Número de artículo SXL.161PB
EAN / GTIN 3662424003264
Número del fabricante SXL.161PB
Número L L60130 10602

Descripción

Descripción:

  • 1 carraca en lugar de 2
  • Posición corta: uso estándar, fácilmente estibable
  • Posición larga: más par de torsión, menos esfuerzo
  • Mecanismo telescópico de fácil manejo y robusto
  • Sello: libre de mantenimiento
  • Gran precisión: 72 dientes, ángulo de giro 5°

Característica:

  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 264
  • L1 [mm]: 397
  • [kg]: 0,72