• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Umschaltkn. 1/2Z staubdicht

Artikel-Nr.: SXL.161PB
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
Artikelnummer SXL.161PB
EAN / GTIN 3662424003264
Herstellernummer SXL.161PB
L-Nummer L60130 10602

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Knarre statt 2
  • Kurze Position: Standardverwendung, leicht verstaubar
  • Lange Position: mehr Drehmoment, weniger Kraftaufwand
  • Bedienfreundlicher und robuster Teleskopmechanismus
  • Dicht: wartungsfrei
  • Große Genauigkeit: 72 Zähne, Drehwinkel 5°

Merkmal:

  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 264
  • L1 [mm]: 397
  • Gewicht in Kilogramm: 0.72