Cliquet réversible télescopique 1/2″ étanche à la poussière

Réf.: SXL.161PB
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
Référence article SXL.161PB
EAN / GTIN 3662424003264
Réf. fabricant SXL.161PB
Article hors catalogue L60130 10602

Description

Description:

  • 1 cliquet au lieu de 2
  • Position courte: utilisation standard, facile à ranger
  • Position longue: plus de couple, moins d'effort
  • Mécanisme télescopique facile à utiliser et robuste
  • Joint: sans entretien
  • Grande précision: 72 dents, angle de rotation 5°

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 264
  • L1 [mm]: 397
  • [kg]: 0,72