{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Andel vävnad, Läder | 100 % | |
| Tillverkarens beteckning | Leder-Schweißjacke | |
| Kvalitet och provningssigill | ingen | |
| Färg | brun | |
| Tygsammansättning | Läder | |
| Vävtjocklek | 1,3 g/m2 | |
| Tvättprocess | ej tvättbar | |
| Tillämpningstyp | Svetsarskydd | |
| Antal fickor, Innerficka | 1 St. | |
| Förslutningslist, täckt, kardborrbandlås | ja | |
| Med kardborrbandslås | Áno | |
| Internationell storlek, Unisex | L | |
| Produktslag | jacka | |
| Typ av väska | Innerficka | |
| Lås | kardborrbandlås | |
| Kapuschong | nej | |
| Egenskaper | kardborrbandlås på ärmen | |
| Kön | Unisex | |
| Norm | DIN EN ISO 11611 | |
| Skyddskategori | III |
| Číslo položky | SW34TARL | |
| EAN/GTIN | 5036108322336 | |
| Číslo výrobcu | SW34TARL | |
| Číslo L | L01840 943 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |