Lederen lasjack Tan L R

Artikelnummer: SW34TARL
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Aandeel textiel, Leder 100 %
Artikelomschrijving producent Leder-Schweißjacke
Kwaliteits- en testzegel geen
Kleur bruin
Materiaalsamenstelling Leder
Weefseldichtheid 1,3 g/m2
Wasprocedure niet wasbaar
Toepassingstype Lassersbescherming
Aantal vakken, Binnenzak 1 st.
Sluiting verborgen, Klittenbandsluiting ja
Met klittenbandsluiting ja
Internationale maat, Unisex L
Producttype werkjack
Zaktype Binnenzak
Sluiting Klittenbandsluiting
Capuchon nee
Eigenschappen klittenbandsluiting op mouw
Geslacht Unisex
Norm DIN EN ISO 11611
Beschermingscategorie III

Identificatie en classificatie

Artikelnummer SW34TARL
EAN/GTIN 5036108322336
Nummer fabrikant SW34TARL
L-nummer L01840 943
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Dit hoogwaardige lasjack is gemaakt van gespleten rundleer en gestikt met para-aramide draad. Het biedt verbeterde bescherming aan de romp tijdens het lassen en is ontworpen om lang mee te gaan in de moeilijkste omstandigheden.

Kenmerk:

  • Gemaakt van rundleder voor een excellente finish
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
  • Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
  • Verdekte makkelijk te open sluiting
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Ontworpen om onder zware omstandigheden te dragen
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiaal:

Shell-stof: Runder split leder, 1,3 mm dik
Shell samenstelling: Runder split leder, 1,3 mm dik
Wassen: Niet wassen;

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript