• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kožená blůza na svářeníhnědá L

Artiklové číslo: SW34TARL
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Podíl tkaniny, Kůže 100 %
Označení výrobce Leder-Schweißjacke
Třída jakosti Žádné
Barva Hnědá
Složení tkaniny Kůže
Hustota tkaniny 1,3 g/m2
Proces mytí Nelze prát
Typ aplikace Ochrana pro svářeče
Počet kapes, Vnitřní kapsa 1 ks
Zakrytá závěsová lišta, spoj se suchým zipem ano
Se suchým zipem ano
Mezinárodní velikost, Unisex L
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Vnitřní kapsa
Uzávěr spoj se suchým zipem
Kapuce ne
Vlastnosti Suchý zip na rukávu
Pohlaví Unisex
Norma DIN EN ISO 11611
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo SW34TARL
EAN / GTIN 5036108322336
Číslo výrobce SW34TARL
L-číslo L01840 943
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato vysoce kvalitní blůza na sváření je vyrobena ze štípané hovězí kůže a prošitá para-aramidovou nití. Nabízí zvýšenou ochranu trupu při svařování a je navržena tak, aby vydržela i v náročných podmínkách.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z hovězí kůže pro prvotřídní povrchovou úpravu
  • Třída 2 svařovací ochrany
  • Vnitřní kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Nastavitelný pas pro dokonalé uchycení
  • Kryté zapínání kapuce
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Určeno k nošení v náročném pracovním prostředí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Štípená hovězí kůže, tloušťka 1,3 mm
Složení skořepiny: Štípená hovězí kůže, tloušťka 1,3 mm
Praní: Neprat;