{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, Usnje | 100 % | |
| Oznaka proizvajalca | Leder-Schweißjacke | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Barva | rjava | |
| Sestava tkanine | Usnje | |
| Gostota tkanine | 1,3 g/m2 | |
| Postopek pranja | ni pralno | |
| Vrsta uporabe | Zaščita za varilce | |
| Število žepov, Notranji žep | 1 kos | |
| Predel zapirala je pokrit, samopritrdilni trak | da | |
| S samopritrdilnim trakom | Da | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | L | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Notranji žep | |
| Zadrga | samopritrdilni trak | |
| Kapuca | ne | |
| Lastnosti | samopritrdilni trak na rokavu | |
| Spol | Univerzalne | |
| Standard | DIN EN ISO 11611 | |
| Kategorija zaščite | III |
| Številka izdelka | SW34TARL | |
| EAN/GTIN | 5036108322336 | |
| Številka proizvajalca | SW34TARL | |
| L-število | L01840 943 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |