Nástrčný klíč 1/2″ Torx E14

Č. pol.: STX.14
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky STX.14
EAN/GTIN 3148510591841
Číslo výrobcu STX.14
Číslo L L60130 4046

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro šrouby s vnějším profilem TORX®
  • Lehce pochromované
  • K dispozici v sadě na kovových přídržných tyčích

Charakteristika:

  • A [mm]: 12,67
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 16,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 8,8
  • Torx [č.]: E14
  • Č.: E14
  • [g]: 47