DOUILLE 1/2' TX E14

Réf.: STX.14
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article STX.14
EAN / GTIN 3148510591841
Réf. fabricant STX.14
Article hors catalogue L60130 4046

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Pour vis avec profil extérieur TORX®
  • Chromé brillant
  • Disponible en kit sur rails de maintien métalliques

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 12,67
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 16,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 8,8
  • Torx [n°]: E14
  • N°: E14
  • [g]: 47