Dugókulcs 1/2″ Torx E14

Cikkszám: STX.14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám STX.14
EAN / GTIN 3148510591841
Gyártó száma STX.14
L-szám L60130 4046

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: TORX® külső profillal rendelkező csavarokhoz
  • Fényes krómozott
  • Fém tartórudakra szerelt készletben kapható

Jellemző:

  • A [mm]: 12.67
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 16.3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 8.8
  • Torx [sz.]: E14
  • Sz.: E14
  • [g]: 47