• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ Torx E14

Artikel-Nr.: STX.14
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STX.14
EAN / GTIN 3148510591841
Herstellernummer STX.14
L-Nummer L60130 4046

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schrauben mit TORX®-Außenprofil
  • glanzverchromt
  • Im Satz auf Metall-Halteschienen erhältlich

Merkmal:

  • A [mm]: 12,67
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 16,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 8,8
  • Torx [Nr.]: E14
  • Nr.: E14
  • Gewicht in Gramm: 47