Rezný nosič TGFH 32-3 na drážkovanie a cestičku s jednostrannými reznými vložkami TANG-GRIP

Č. pol.: L23920 27
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria TANG-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L23920 27
EAN/GTIN 7291075209389
Číslo výrobcu 2301743

Popis

Popis:

Držiak oddeľovacieho nástroja, šírka rezu max. (CWX) 3.5 mm, šírka rezu min. (CWN) 2.8 mm, celková dĺžka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka tela_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Smer (RUČNÝ) neutrál
  • Šírka rezu max. (CWX) 3.5 mm
  • Šírka rezu min. (CWN) 2.8 mm
  • Číslo vrecka (NOP) 2
  • celková dĺžka (OAL) 150 mm
  • Priemer rezu (CUTDIA) 100 mm

Z tej istej série "TANG-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka