{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TANGRIP | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
WB_2 | 18,5 mm | |
WF | 9,5 mm | |
Funkčná výška h1 | 24,8 mm | |
pre výšku stopky h5 | 32 mm | |
Dĺžka výčnelku | 26 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | TNFFA 54L-3IQ | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 274203 54-65 | |
EAN/GTIN | 7291075310931 | |
Číslo výrobcu | 2302561 |