TGFH 32-3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: L23920 27
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L23920 27
EAN / GTIN 7291075209389
Gyártó száma 2301743

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 100 mm

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése