Vložka z brúsneho rúna 220

Č. pol.: GG5015 220
Nastavte cenu 80 ks (0,99 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Porovnanie zrnitosti 240 - 280
Stupeň jemnosti stredný
Štruktúra rúna 220
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka 152 mm
Dĺžka 229 mm
Obsah 80
Prevedenie A fine
Farba zelená
Počet tampónov 80
Druh produktu Vložka z brúsneho rúna

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG5015 220
EAN/GTIN 4045197574770

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice. Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu, môže sa používať za sucha aj za mokra (ako pri 556015; 556110; 556115).
ako 556015.

Výhoda:

  • Prispôsobí sa tvaru obrobku.
  • Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
  • Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
  • Môže sa používať za sucha aj za mokra.
  • Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

Použitie:

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske.
Stredné/stredne jemné: Brúsne zrno: Oxid hlinitý, univerzálne použitie.

Obsah:

80 podložiek/zväzok.

Poznámka:

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely