Hliníková vodováha 5 kus, Dĺžka: 300

Č. pol.: GG4608 300
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (11,40 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe 0,5 mm/m
Dĺžka 300 mm
Druh produktu Vodováha
USP1 Hliníková vodováha, 5 ks

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG4608 300
EAN/GTIN 4069515042703
Číslo výrobcu GG4608 300
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Stabilný hliníkový profil s práškovo ošetreným povrchom.

Rozsah dodávky:

5× hliníková vodováha č. 467435 veľ. 300.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka