Paquete económico de nivel de burbuja de aluminio, 5 piezas

Número de artículo: GG4608 300
Establecer precio 5 unidades (11,80 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
126 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Metrología analógico/a
Longitud 300 mm
Con imán no
Material carcasa aluminio
Color rojo; negro
Margen de error en posición normal 0,5 mm/m
Tipo de producto nivel de burbuja
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4608 300
EAN / GTIN 4069515042703
Número del fabricante GG4608 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Perfil de aluminio con recubrimiento de pintura en polvo al horno .

Volumen de suministro:

5 unidades de niveles de burbuja de aluminio n.º 467435 en la versión seleccionada.