• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pack promotionnel Niveau à bulles en aluminium, 5 pièces

Réf.: GG4608 300

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 5 pc.
Longueur 300 mm
Avec aimant non
Matériau boîtier aluminium
Erreur admissible position normale 0,5 mm/m
Type de produit niveau à bulles
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG4608 300
EAN / GTIN 4069515042703
Réf. fabricant GG4608 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Profilé d’aluminium robuste revêtu par poudre.

Livraison:

5 niveaux à bulles en aluminium 467435, dans la version choisie.