Alumínium vízmérték 5 darab, Hossz: 300mm

Cikkszám: GG4608 300
Új termék
Ár beállítása 5 Darab (11,40 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Ár beállítása 5 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár normál helyzetben 0,5 mm/m
Hossz 300 mm
Termék fajtája Vízmérték
USP1 Alumínium vízmérték 5 darab

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG4608 300
EAN / GTIN 4069515042703
Gyártó száma GG4608 300
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Stabil, porszórt alumínium profil.

Tartalom:

5× alumínium vízmérték 467435 sz. 300 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek