Výhodné balenie vymeniteľných frézovacích doštičiek ANGX 10T308ZESR, HB9715, 50 ks

Č. pol.: GG2132 HART
Nastavte cenu 50 ks (8,70 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 50 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ANGX10T308
Typ HB9715
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 0,4 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Programovací polomer pri ap max 1,6 mm
Posuv fz na zub 0,5 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Obsah 50
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2132 HART
EAN/GTIN 4067263078869
Číslo výrobcu GG2132 HART
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
80
Oceľ < 60 HRC
H
50
Oceľ < 65 HRC
H
35
GG(G)
K
355
vzduch
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Q Mini fréza pre vysoké posuvy č. 213052213058.

Obsah:

50 × 213068 HART

Poznámka:

Smerné hodnoty použitia pre ae = 0,5...1×D/ap max..

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky