Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu Power Q mini so stopkou Weldon, pre otočné rezné platničky ANGX, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/2mm

Č. pol.: 213052 16/2
Zľava
182,95 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 16 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 10 mm
Dĺžka výčnelku L1 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 100 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 26 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 30 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1 mm
Uhol rampy αmax 2,39 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 8,4 mm
vhodná otočná rezná platnička ANGX10T308ZE.R
Uhol nastavenia k 20 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 213052 16/2
EAN/GTIN 4062406566319
Číslo výrobcu 213052 16/2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Frézovací systém s vysokým posuvom pre menšie priemery obrábania a väčšie hĺbky doštičiek. Obzvlášť efektívne vďaka vysokému počtu rezných hrán.

Náhradní díl:

Sada skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 269028 18 (7IP; 1,2 Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 1,2 s cepelou c. 674252 vel. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka