Marólapka kedvezményes csomagban ANGX 10T308ZESR, HB9715, 50 darab

Cikkszám: GG2132 HART
Ár beállítása 50 Darab (8,70 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár beállítása 50 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ANGX10T308
Típus HB9715
Szerszámanyag Keményfém
Ajánlott fogásmélység ap max 0,4 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Programozási rádiusz ha ap max 1,6 mm
Előtolás fz / fog 0,5 mm
Cserék / élek száma 4
Tartalom 50
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2132 HART
EAN / GTIN 4067263078869
Gyártó száma GG2132 HART
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
80
Acél < 60 HRC
H
50
Acél < 65 HRC
H
35
GG(G)
K
355
Levegő
 

Leírás

Alkalmazható:

213052213058 sz. GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró.

Tartalma:

50 × 213068 HART

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D/ap max.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek