• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simcut BF nástrojový držák , ocel, konvenční drážkování, D=25,4 mm, D1=50,8 mm

Č. pol.: F10.05.40.1.000.17
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky F10.05.40.1.000.17
EAN/GTIN 4069769175349
Číslo výrobcu BC96
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simcut BF upínací držák
Ocel, konvenční drážkování
D = 25,4 mm, D1 = 50,8 mm

Technické parametry:

  • h = 23,4 mm
  • Šroubovák = T15F
  • Šroub = ATKH
  • L = 60,0 mm
  • f = 7,65 mm
  • ØD2 = 50,8 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 17,0 mm
  • a = 14,8 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • L2 = 40,1 mm
  • L1 = 100,0 mm