• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simcut BF Klemmhalter, Stahl, konventionelles Nutstoßen, D=25,4 mm, D1=50,8 mm

Artikel-Nr.: F10.05.40.1.000.17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F10.05.40.1.000.17
EAN / GTIN 4069769175349
Herstellernummer BC96
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Klemmhalter
Stahl, konventionelles Nutstoßen
D=25,4 mm, D1=50,8 mm

Technische Parameter:

  • h = 23,4 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATKH
  • L = 60,0 mm
  • f = 7,65 mm
  • ØD2 = 50,8 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 17,0 mm
  • a = 14,8 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • L2 = 40,1 mm
  • L1 = 100,0 mm