• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simcut BF porte-outil, acier, rainurage conventionnel, D=25,4 mm, D1=50,8 mm

Réf.: F10.05.40.1.000.17
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article F10.05.40.1.000.17
EAN / GTIN 4069769175349
Réf. fabricant BC96
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simcut BF
Acier, rainurage conventionnel
D=25,4 mm, D1=50,8 mm

Paramètres techniques:

  • h = 23,4 mm
  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATKH
  • L = 60,0 mm
  • f = 7,65 mm
  • ØD2 = 50,8 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 17,0 mm
  • a = 14,8 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • L2 = 40,1 mm
  • L1 = 100,0 mm