simcut BF soporte de sujeción, acero, ranurado convencional, D=25,4 mm, D1=50,8 mm

N.º do artigo: F10.05.40.1.000.17
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo F10.05.40.1.000.17
EAN/GTIN 4069769175349
Número do fabricante BC96
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BF
Acero, ranurado convencional
D=25,4 mm, D1=50,8 mm

Parámetros técnicos:

  • h = 23,4 mm
  • Destornillador = T15F
  • Tornillo = ATKH
  • L = 60,0 mm
  • f = 7,65 mm
  • ØD2 = 50,8 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 17,0 mm
  • a = 14,8 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • L2 = 40,1 mm
  • L1 = 100,0 mm