simcut BF klemhouder, staal, conventionele groefpassing, D=25,4 mm, D1=50,8 mm

Artikelnummer: F10.05.40.1.000.17
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F10.05.40.1.000.17
EAN/GTIN 4069769175349
Nummer fabrikant BC96
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BF klemhouder
Staal, conventioneel groefsteken
D = 25,4 mm, D1 = 50,8 mm

Technische parameters:

  • h = 23,4 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • Schroef = ATKH
  • L = 60,0 mm
  • f = 7,65 mm
  • ØD2 = 50,8 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • a = 14,8 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • L2 = 40,1 mm
  • L1 = 100,0 mm