Kompaktní laboratorní váhy KERN EWJ 6000-2

Č. pol.: EWJ 6000-2
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EWJ 6000-2
EAN/GTIN 4045761475465
Číslo výrobcu EWJ 6000-2
Číslo L L40250 3535

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní přesné váhy s vnitřním automatickým nastavením, volitelně s kalibrací.
NOVINKA:: Mimořádně vysoké rozlišení měřicího systému 600. 000 bodů zajišťuje maximální přesnost při vysokých vážicích rozmezích; NOVINKA: vážení EWJ 600-3/EWJ 6000-2 s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): vizuální a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění; standardizovaná, pohodlná filozofie obsluhy KERN: Všechny hlavní funkce mají vlastní tlačítko na ovládacím panelu; Interní automatické nastavení, řízené časem každé 2 h, zaručuje vysokou přesnost a je nezávislé na místě; Zobrazení kapacity: stoupající sloupcový graf zobrazuje rozsah vážení, který je ještě k dispozici; KERN EWJ/-H/-M: datové rozhraní USB pro přenos dat vážení do PC, tiskárny atd. KERN EWJ-SM: Varianty bez datových rozhraní; Malý průvanový štít jako standard u modelů s vážicí deskou o velikosti ∅ 80 mm, ∅ 120 mm, odnímatelný, vážicí komora š × h × v 134 × 128 × 80 mm; KERN EWJ 300-3H/EWJ 600-3: Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dveřmi pro pohodlný přístup ke vzorku. Vážicí komora š × h × v 155 × 175 × 217 mm; ochranný kryt je součástí dodávky;