Bilancia da laboratorio compatta KERN EWJ 6000-2

Codice art.: EWJ 6000-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo EWJ 6000-2
EAN / GTIN 4045761475465
Codice del produttore EWJ 6000-2
Numero-L L40250 3535

Descrizione

Descrizione:

Bilancia di precisione di alta qualità con aggiustamento automatico interno, opzionalmente con omologazione
NOVITÀ:: La risoluzione eccezionalmente alta a 600.000 punti del sistema di misura garantisce la massima precisione per portate elevate; NOVITÀ: EWJ 600-3/EWJ 6000-2 Pesata con valori di tolleranza (checkweighing): un segnale ottico ed acustico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento; Filosofia operativa KERN uniforme e conveniente: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera; Aggiustamento automatico interno con comando cronologico ogni 2 h. Garantisce la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione; Visualizzazione capacità: Una visualizzazione a barre ascendente indica la capacità di pesata ancora disponibile; KERN EWJ/-H/-M: Interfaccia dati USB per la trasmissione dei dati di pesata a PC, stampante ecc.; KERN EWJ-SM: Varianti senza interfaccia dati; Gabbietta antivento piccolo di serie per modelli con dimensioni piatto di pesata ∅ 80 mm, ∅ 120 mm, removibile, espace de pesée L×P×A 134×128×80 mm; KERN EWJ 300-3H/EWJ 600-3: Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare. Camera di pesata L×P×A 155×175×217 mm; Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura;