Balance de laboratoire compacte KERN EWJ 6000-2

Réf.: EWJ 6000-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article EWJ 6000-2
EAN / GTIN 4045761475465
Réf. fabricant EWJ 6000-2
Article hors catalogue L40250 3535

Description

Description:

Balance de précision de qualité supérieure avec ajustage automatique interne, homologation en option
NOUVEAU :: La résolution exceptionnellement élevée du système de mesure avec 600.000 points, garantit une précision maximale avec des plages de pesée élevées; NOUVEAU : EWJ 600-3/EWJ 6000-2 Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing) : Un signal visuel et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage; Philosophie d’utilisation KERN uniforme et confortable: Toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande; Programme dʼajustage interne de façon temporisée toutes les 2 h. Garantit une haute précision et rend lʼutilisateur indépendant du lieu dʼutilisation; Indication de capacité : Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante; KERN EWJ/-H/-M: Interface de données USB pour le transfert de données de pesée au PC, à lʼimprimante etc.; KERN EWJ-SM: Variantes sans interfaces de données; Petit chambre de protection de série sur les modèles avec plateau de dimensions ∅ 80 mm, ∅ 120 mm, amovible, Espace de pesée L×P×H 134×128×80 mm; KERN EWJ 300-3H/EWJ 600-3: Grande chambre de protection en verre avec 3 portes coulissantes pour un accès confortable à la pesée. Espace de pesée L×P×H 155×175×217 mm; Housse de protection transparente de série;