Balanță compactă de laborator KERN EWJ 6000-2

Cod articol: EWJ 6000-2
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EWJ 6000-2
EAN / GTIN 4045761475465
Număr producător EWJ 6000-2
L-Număr L40250 3535

Descriere

Descriere:

Cântare de precizie de înaltă calitate, cu reglare automată internă, opțional cu calibrare
NOU::: Rezoluția excepțional de ridicată a sistemului de măsurare de 600. 000 de puncte asigură o precizie maximă la intervale mari de cântărire; NOU: EWJ 600-3/EWJ 6000-2 cântărire cu interval de toleranță (checkweighing): un semnal vizual și acustic sprijină porționarea, dozarea sau sortarea; Filozofie de operare KERN standardizată și comodă: Toate funcțiile principale au o tastă proprie pe panoul de comandă; Reglarea automată internă, controlată în timp la fiecare 2 h, garantează o precizie ridicată și face ca aceasta să fie independentă de locație; Afișaj de capacitate: un afișaj cu bară grafică crescătoare arată intervalul de cântărire încă disponibil; KERN EWJ/-H/-M: interfață de date USB pentru transferul datelor de cântărire către PC, imprimantă etc. KERN EWJ-SM: Variante fără interfețe de date; Paravan mic de protecție împotriva curentului de aer ca dotare standard la modelele cu dimensiuni ale plăcii de cântărire ∅ 80 mm, ∅ 120 mm, detașabil, cameră de cântărire L×P×H 134×128×80 mm; KERN EWJ 300-3H/EWJ 600-3: Paravan mare din sticlă cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la probă. Cameră de cântărire L×P×H 155×175×217 mm; capac de protecție inclus în pachetul de livrare;