Plnitelná nádoba s rozprašovačem

Č. pol.: DM.SPRAY
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
Druh produktu Fľaša s rozprašovačom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky DM.SPRAY
EAN/GTIN 3662424052316
Číslo výrobcu DM.SPRAY
Číslo L L60130 9949
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Objem kapaliny: 50 ~ 350 ccm.
  • Délka: 280 mm.
  • Průměr: 65 mm.
  • Obsah: 650 ml. Náhradní díly: DM.SPRAY-1: Láhev, DM.SPRAY-2: Víčko, DM.SPRAY-3: tryska.
  • POZOR:
    • Nikdy nepoužívejte DM.SPRAY v lékařských a biologických aplikacích.
    • Nikdy nepoužívejte DM.SPRAY v potravinářských aplikacích.
    • Nikdy neaplikujte DM.SPRAY na tlak vyšší než 5 bar (natlakujte čerpadlem kola (5 bar).
  • Příklady použití:
    • Čištění čisticí kapalinou.
    • Odstranění prachu vzduchem.
    • Odstraňovač mastnoty.
    • Odrezovač.
  • Aplikace:
    • Automobilový průmysl
    • Průmyslová údržba
    • Motocykl
    • Kolo
    • Námořní
    • DIY nadšenci, atd.