Újratölthető spray tartály

Cikkszám: DM.SPRAY
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szórópalack

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám DM.SPRAY
EAN / GTIN 3662424052316
Gyártó száma DM.SPRAY
L-szám L60130 9949
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Folyadékkapacitás: 50 ~ 350 cm3.
  • Hossz: 280 mm.
  • Átmérő: 65 mm.
  • Tartalom: 650 ml. Pótalkatrészek: DM.SPRAY-1: Palack, DM.SPRAY-2: Kupak, DM.SPRAY-3: fúvóka.
  • FIGYELEM:
    • Soha ne használja a DM.SPRAY-t orvosi és biológiai alkalmazásokban.
    • Soha ne használja a DM.SPRAY-t élelmiszer-ipari alkalmazásokban.
    • Soha ne alkalmazzon DM.SPRAY-t 5 bar-nál nagyobb nyomásra (nyomás alá helyezés kerékpárszivattyúval (5 bar).
  • Példák a használatra:
    • Tisztítás tisztítófolyadékkal.
    • Por eltávolítása levegővel.
    • Zsíreltávolító.
    • Rozsdaoldó.
  • Alkalmazások:
    • Autóipar
    • Ipari karbantartás
    • Motorkerékpár
    • Kerékpár
    • Tengerészet
    • DIY rajongók, stb.