Navulbare spuitbus

Artikelnummer: DM.SPRAY
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Sproeifles

Identificatie en classificatie

Artikelnummer DM.SPRAY
EAN/GTIN 3662424052316
Nummer fabrikant DM.SPRAY
L-nummer L60130 9949
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vloeistofcapaciteit: 50 ~ 350 cc.
  • Lengte: 280 mm.
  • Diameter: 65 mm.
  • Inhoud: 650 ml. Reservedelen: DM.SPRAY-1: Fles, DM.SPRAY-2: Dop, DM.SPRAY-3: mondstuk.
  • LET OP:
    • Gebruik DM.SPRAY nooit in medische en biologische toepassingen.
    • Gebruik DM.SPRAY nooit in voedseltoepassingen.
    • Pas DM.SPRAY nooit toe op een druk van meer dan 5 bar (druk op druk brengen met een fietspomp (5 bar).
  • Voorbeelden van gebruik:
    • Reinigen met reinigingsvloeistof.
    • Stofverwijdering met lucht.
    • Vetverwijderaar.
    • Roestverwijderaar.
  • Toepassingen:
    • Automobielindustrie
    • Industrieel onderhoud
    • Motorfiets
    • Fiets
    • Marine
    • Doe-het-zelf-liefhebbers, enz.