SCALPELLO PER SCOLLARE I CARTER

Codice art.: DM.SPRAY
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bomboletta spray

Identificazione e classificazione

Codice articolo DM.SPRAY
EAN / GTIN 3662424052316
Codice del produttore DM.SPRAY
Numero-L L60130 9949
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Capacità del liquido: 50 ~ 350 cc.
  • Lunghezza: 280 mm.
  • Diametro: 65 mm.
  • Contenuto: 650 ml. Ricambi: DM.SPRAY-1: Flacone, DM.SPRAY-2: Tappo, DM.SPRAY-3: ugello.
  • ATTENZIONE:
    • Non utilizzare mai DM.SPRAY in applicazioni mediche e biologiche.
    • Non utilizzare mai DM.SPRAY in applicazioni alimentari.
    • Non applicare mai SPRAY DM a una pressione superiore a 5 bar (pressurizzare con una pompa per bicicletta (5 bar).
  • Esempi di utilizzo:
    • Pulizia con liquido detergente.
    • Rimozione della polvere con aria.
    • Sgrassatore.
    • Sciogliruggine.
  • Applicazioni:
    • Settore automobilistico
    • Manutenzione industriale
    • Motocicletta
    • Bicicletta
    • Marino
    • Appassionati del fai da te, ecc.